曜日別特売
CL2100-03-10 Cl ゲルベル乳脂計 climbing(クライミング) 38507273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cl ゲルベル乳脂計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1式種別金具付ゴム栓用・栓ナシ 検査成績書付注文コード38507273品番CL2100-03-10
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種別金具付ゴム栓用・栓ナシ 検査成績書付1目盛(mL)0.0125全長L(mm)195目盛本数(本)90胴径D(Φmm)24.5アズワン品番61-9602-21目盛容量(mL)1.125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする