※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
Cl ゲルベル乳脂計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1式
種別
金具付ゴム栓用・栓ナシ トレーサビリティ体系図+検査成績書付
注文コード
38507298
品番
CL2100-03-10
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【トレーサビリティ証明書の内訳】トレーサビリティ体系図・JISマーク表示制度認定書・使用した器物の校正証明書
種別
金具付ゴム栓用・栓ナシ トレーサビリティ体系図+検査成績書付
1目盛(mL)
0.0125
全長L(mm)
195
目盛本数(本)
90
胴径D(Φmm)
24.5
アズワン品番
61-9602-23
目盛容量(mL)
1.125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000