視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク サンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38508018
品番
TKX-10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
用途
<夜間対応オーバーグラス>メガネの上から装着した時に生じる目障りな自身のメガネフレームの映り込みを解消するレンズ裏面反射防止ARコーティング仕様により、更に明るくクッキリとした視界が確保可能となり夜間使用時でも最大の効果を発揮します。
仕様
偏光機能付、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付、夜間対応レンズ、四角型
フレーム
マットブラック
レンズ
ルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
内寸(幅W×高さH)(mm)
145×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません