視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グリームフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ
ライトスモーク
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、軽量・超弾アップ・ナイロン樹脂
注文コード
38508210
品番
GX-3A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超柔軟・高弾性のハイスペック・ジャパンフィットシリーズ
用途
最強のフィット感、スペシャルマテリアルフレーム!
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、軽量・超弾アップ・ナイロン樹脂
長さ(mm)
【耳かけ】標準時120〜最大時130
幅(mm)
【片目レンズ】83
寸法(mm)
【鼻幅】20
フレーム
マットブラック(耐衝撃・高弾性ナイロン樹脂)
レンズ
ライトスモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません