曜日別特売
SJ-5B 冒険王【ポピュラークラス】 スペシウム ジュニア 視泉堂 38508955

SJ-5B 冒険王【ポピュラークラス】 スペシウム ジュニア 視泉堂 38508955
SJ-5B 冒険王【ポピュラークラス】 スペシウム ジュニア 視泉堂 38508955

冒険王【ポピュラークラス】 スペシウム ジュニア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個レンズスモークフレームブラック/ブルー注文コード38508955品番SJ-5B
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「ジュニア・スモールサイズ」 子供の目を守ろう?大好評のスペシウムジュニアが更に使いやすいレンズカラーにマイナーチェンジ。自然な視界を確保し、更に紫外線・ブルー光線のダブルカットで大切なお子様の目を保護します。

仕様ジュニア・スモールサイズ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】122幅(mm)【片目レンズ】53寸法(mm)【鼻幅】15フレームブラック/ブルーレンズスモーク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする