冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38509129 品番 AG-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

<アルゴスグレイUの特徴>*8gを切る超軽量クリップオン*フレームレス化による超軽量化を実現*強力な極小クリップでズレなし!違和感なし!*羽根のような軽さでストレスフリー <メガネユーザーに嬉しい3WAY仕様>1普通のメガネ→2ワンタッチでサングラスに→3サングラス不要時は跳上られる <羽根のような軽さでストレスフリー>超軽量化のひみつ・・・*特殊マスキング加工によるフレームの擬態化に成功。*極限まで小さくしたクリップ部。クリップオンとは気付かれません。

用途人気のアルゴスグレイが特殊製法により更に軽量化されNEWモデルチェンジ!より軽く、シンプル&スマートなデザインに生まれ変わりました。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームブラック(クリップ部) 横幅(mm)【片目フレーム】67 縦幅(mm)【全幅フレーム】143【片目フレーム】42 レンズブルーREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする