冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスオーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38509181 品番 PN-15B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

主に丸い(小さめ)メガネを掛けているユーザーにフィットするタイプ。

用途<使用例>ワンタッチでメガネに装着、跳上機能付きです(全型共通)*クリップ部は従来品と比べてよりスマートになり、使用していてもスッキリ見えます。(全型共通) 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 寸法(mm)【片目レンズ】44×59(丸型) フレームガンメタ(クリップ式) レンズブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする