【調光サングラス】 ZeroStage(ゼロステージ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38509646 品番 ZPC-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

*世界基準ポリカーボネイト製、調光レンズ搭載?激しい衝撃や予測できないアクシデントから大切な眼や顔を保護する最高の安全性を誇るレンズです。(ガラスレンズの約300バイ、CR・39等プラスチックレンズの約30倍の強度を持っています) *ディセンターレンズ仕様?ディセンターレンズとは光学中心を内側(鼻側)へずらす事により、より瞳孔に近いポジションにレンズの光学中心を合わせる様に設計され、水平方向の視野の歪みやズレ、視野が狭くなる現象を解消します。 *紫外線(UV)カットレンズ仕様?レンズ色が薄い時でも紫外線(UV)はしっかりカットしています。

用途レンズの色が変わる?調光サングラス。調光レンズとは「紫外線の量」によって濃度が自動的に変化し、眼を保護します。あらゆるアウトドア・スポーツに最適?(自転車、ランニング、トレッキング、ゴルフ、テニスetc…) 長さ(mm)【耳かけ】134 幅(mm)【片目レンズ】60 寸法(mm)【鼻幅】20 フレームブラック/グレー レンズ調光 クリア⇔グレー
注意
※*このサングラスは調光のみで偏光ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする