LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 寸法D(mm)14 注文コード38509694 品番LVFR80S8B-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は材質・寸法Dなど76種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)101 寸法B(mm)33 寸法C(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)13 寸法F(mm)M8×1.25 寸法G(mm)2 許容荷重(N)16000 質量(g)124 タイプラバー付 材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする