eボンベポスト #20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38510258 品番 60140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。
プロパンボンベをリサイクルした製品です。
取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。
#20、#50はネームプレート付き。
アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)

用途間違い防止のステッカー付 幅(mm)445 質量(kg)28 アイボリー 高さ(mm)750 奥行(mm)465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする