PowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38510538 品番RX9060XT 16G-L/OC/WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載
・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン
・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止
・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載
・2スロットトリプルファン設計
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ: 2048Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:550W
・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)

仕様
●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)
Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b
2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector
寸法(mm)
310×100×40
330×120×40(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITE スロット2 Slot Triple Fan RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする