旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 500ml
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38512417
品番
3262-500-4M
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
D:Φ8
容量(mL)
500
L1
145
L2
45
J
24/30
アズワン品番
61-3629-38
注意
※L寸法は目安寸法です。ジョイントクリップは含まれておりません。