旭製作所
縦引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38512645
品番
3554-KE
参考基準価格(税別)
¥1,013,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品
還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1
850
L2
320
C
19/38
Φd1
10
Φd3
12
Φd2
12
アズワン品番
62-2109-30
J1
70/50
J2
28/12
J3
70/50
J4
29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000