CP6-4200-600W-4 CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ) イマオコーポレーション 38514323

CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38514323 品番CP6-4200-600W-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥586,000
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)279 寸法L(mm)40 寸法H(mm)200 寸法F(mm)55 寸法D(mm)320 寸法E(mm)386 寸法B(mm)393 寸法C(mm)201±0.2 寸法J(mm)550 取付穴数4 寸法G(mm)50 寸法K(mm)99.5±0.2 寸法A(Φmm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする