イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ベース
CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38514411
品番
CP6-4150-700W-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥622,000
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
295
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
200
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
320
寸法E(mm)
386
寸法B(mm)
393
寸法C(mm)
151±0.2
寸法J(mm)
550
取付穴数
4
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
124.5±0.2
寸法A(Φmm)
700