イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ベース
CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38514576
品番
CP6-5250-700S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900,000
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
481
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
250
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
400
寸法E(mm)
486
寸法B(mm)
493
寸法C(mm)
251±0.2
寸法J(mm)
650
取付穴数
8
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
124.5±0.2
寸法A(Φmm)
700