CP6-5200-800S-4 CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ) イマオコーポレーション 38514621

CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38514621 品番CP6-5200-800S-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥869,000
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)438 寸法L(mm)40 寸法H(mm)250 寸法F(mm)75 寸法D(mm)400 寸法E(mm)486 寸法B(mm)493 寸法C(mm)201±0.2 寸法J(mm)650 取付穴数8 寸法G(mm)50 寸法K(mm)149.5±0.2 寸法A(Φmm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする