ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
注文コード
38515219
品番
VB-7S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
SUS
形式
真空逃し弁
寸法H(mm)
100
呼び径(B)
1/2
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
呼び径(A)
15
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
SCS・SUS
圧力調整範囲(kPa)
-0.5〜-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材