クランプ BKモデル BK-18

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38515438 品番BK-18【ワケあり】
在庫数量:残り31点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥7,0862,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.16 寸法A(mm)49 寸法F(mm)8.5 寸法D(mm)45 寸法E(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)68 モデルBR 適合ユニットDK-□-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする