オーバーラミネートテープOL100AS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) テープ幅(mm)250 注文コード38515490 品番Y6126【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98028,980
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)250 テープ長さ(m)20 基材ポリエステル 用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 アズワン品番64-9045-78 粘着タイプ耐油

商品説明動画

耐久ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする