ORIRO
ORIROの 避難ハシゴ・ロープ
ワイヤーロープ式避難はしご 自在フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効長(mm)
4802
注文コード
38515596
品番
2号【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥53,980
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
型式承認番号
は第27〜2号
有効長(mm)
4802
取付可能高さ(mm)
5812
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
収納ケース
S(470×375×372)※別売
自重(kg)
7.9
注意
※保管場所 設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。
※「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。
※また雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。
※収納BOXは別売りです