HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ワイヤーロープカッター
アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
38515639
品番
AC600【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,120
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先に30度の角度をもたせています。
壁際や高所作業での使用に最適です。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)10
(HRC40硬線)8
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
600
用途
床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
441-8450
質量(g)
2800