注意
※【使用方法】
※・サイフォン管付 ダンボール箱に入れたまま正立での液充填が可能
※・バルブ接続口 5/16フレア(1/2UNF-20)
※R-410A NRC容器と同仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【使用上の注意】
※NRC容器は、法律で再充填が禁止されています。
※転落・転倒による衝撃やバルブの損傷を防止するため丁寧にお取り扱いください。
※バルブ操作時にペンチなどで強い力を加えないでください。
※容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の場所に保管してください。
※R-32(HFC-32)はASHRAE規格クラス 2L(微燃)であり、高圧ガス保安法および関連する政省令(一般高圧ガス保安規則)において「特定不活性ガス」として区別されています。
※車両で移動する際には、容器の内容積や積載量に応じて、警戒標識の掲示・消火器の備え付け・イエローカードの携行などが必要です。
※ご使用の前に製品安全データシート(SDS)をご確認ください。