※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスフラスコ 1000mL 3200-1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ29/42 注文コード38518105 品番3200-1-5L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は摺合せなど4種類から選べます 他の種類を見る
種別ナスフラスコ 容量(mL)1000 摺合せ29/42 アズワン品番61-3622-66
注意
※L寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする