※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
ノズル式ガス洗浄瓶 4100シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521833
品番
4100-125
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
アズワン品番
61-3630-04
容量(mL)
125
J
34/28
L1
180
L2
35
d
Φ8
注意
※L寸法は目安寸法です。