※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
ムエンケ式ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521876
品番
4102-125
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
34/28
L1
180
L2
35
d
Φ8
容量(mL)
125
アズワン品番
61-3630-08
注意
※L寸法は目安寸法です。