※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
ムエンケ式ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521903
品番
4110-1000
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
45/40
L1
325
L2
50
d
Φ10
容量(mL)
1000
アズワン品番
61-3630-11
注意
※L寸法は目安寸法です。