※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522068
品番
4112-1000
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
45/40
L1
325
L2
50
d
Φ10
容量(mL)
1000
アズワン品番
61-3630-27
注意
※L寸法は目安寸法です。