※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522077
品番
4112-125
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
34/28
L1
180
L2
35
d
Φ8
容量(mL)
125
アズワン品番
61-3630-28
注意
※L寸法は目安寸法です。