※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38522086 品番 4112-250
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9807,198

ジョイントクリップは含まれておりません。

J34/28 L1215 L240 dΦ8 容量(mL)250 アズワン品番61-3630-29
注意
※L寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする