※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522095
品番
4112-500
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
J
45/40
L1
265
L2
50
d
Φ9
容量(mL)
500
アズワン品番
61-3630-30
注意
※L寸法は目安寸法です。