※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の びん/容器類
旭製作所の ガス洗浄瓶
球付ガス洗浄瓶 4124シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522165
品番
4124-50
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
アズワン品番
61-3630-42
容量(mL)
50
J
24/40
L1
180
L2
60
d
Φ8
注意
※L寸法は目安寸法です。