※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
減圧用アダプター 2332シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
61-4706-31
61-4706-30
61-4706-31
61-4706-32
61-4706-33
61-4706-34
61-4706-35
61-4706-36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524493
品番
2332-2L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
減圧用のアダプターです。
アズワン品番
61-4706-31
仕様
D:Φ8
L1
22
L2
25
J1
15/35
J2
15/35
注意
※L寸法は目安寸法です。