※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
減圧用アダプター 2332シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
61-4706-33
61-4706-30
61-4706-31
61-4706-32
61-4706-33
61-4706-34
61-4706-35
61-4706-36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524518
品番
2332-4L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
減圧用のアダプターです。
アズワン品番
61-4706-33
仕様
D:Φ8
L1
28
L2
35
J1
24/40
J2
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。