BJ210 アジャストストッパー(重量型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)M12×1.75 注文コード38527711 品番BJ210-12100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。
補助クランプにもご利用になれます。

寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法D(mm)63 寸法E(mm)120 寸法G(mm)M12×1.75-110L 寸法H(mm)37 寸法J(mm)100 寸法K(mm)50 寸法L(mm)50 質量(g)4600 寸法A(mm)M12×1.75 寸法FM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする