旭製作所
フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
61-4714-11
61-4714-04
61-4714-05
61-4714-06
61-4714-07
61-4714-08
61-4714-09
61-4714-10
61-4714-11
61-4714-12
61-4714-13
61-4714-14
61-4714-15
61-4714-16
61-4714-17
61-4714-18
61-4714-19
61-4714-20
61-4714-21
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530976
品番
3872-500/20-1L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
仕様
D:Φ 20
d
Φ 8
容量(mL)
500 ml
L
300
L1
45
C
15/35
D1
Φ 109
J
15/25
アズワン品番
61-4714-11
注意
※L1寸法は目安寸法です。