※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
球形セパラ反応容器Oリング溝付 3020シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4717-30
61-4717-28
61-4717-29
61-4717-30
61-4717-31
61-4717-32
61-4717-33
61-4717-34
61-4717-35
61-4717-36
61-4717-37
61-4717-38
61-4717-39
61-4717-40
61-4717-41
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531563
品番
3020-1/85-G
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4717-30
種別
球形セパラ反応容器Oリング溝付
容量(mL)
1000
DN
Φ85(内径)
W
Φ120
D
Φ137
L
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝付です。