BJ310-16025 BJ310 ブロックサポーター イマオコーポレーション 38531604

BJ310 ブロックサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)25(±0.01)
内容量1個注文コード38531604品番BJ310-16025
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ツール干渉を回避できる偏心型です。

寸法A(mm)
25(±0.01)
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
通し
質量(g)
770
寸法F
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする