イマオコーポレーション
BJ310 ブロックサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
63(±0.01)
25(±0.01)
32(±0.01)
40(±0.01)
50(±0.01)
63(±0.01)
80(±0.01)
100(±0.01)
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531647
品番
BJ310-16063
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ツール干渉を回避できる偏心型です。
寸法A(mm)
63(±0.01)
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
35
質量(g)
2110
寸法F
M16