※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
平底セパラ反応容器Oリング溝付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4717-58
61-4717-57
61-4717-58
61-4717-59
61-4717-60
61-4717-61
61-4717-62
61-4717-63
61-4717-64
61-4717-65
61-4717-66
61-4717-67
61-4717-68
61-4717-69
61-4717-70
61-4717-71
61-4717-72
61-4717-73
61-4717-74
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531834
品番
3022-05/85A-G
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
容量(mL)
500
DN
Φ85(内径)
タイプ
A
W
Φ120
D
Φ90
L
130
種別
平底セパラ反応容器Oリング溝付
アズワン品番
61-4717-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。