※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
平底セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4717-90
61-4717-87
61-4717-88
61-4717-89
61-4717-90
61-4717-91
61-4717-92
61-4717-93
61-4717-94
61-4717-95
61-4717-96
61-4717-97
61-4717-98
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532157
品番
3022-1/100A-GA
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
DN
Φ100(内径)
タイプ
A
W
Φ140
D
Φ105
L
160
種別
平底セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付
アズワン品番
61-4717-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください※攪拌バッフルが3枚付きます。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。