※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
平底セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
アズワン品番
61-4717-97
61-4717-87
61-4717-88
61-4717-89
61-4717-90
61-4717-91
61-4717-92
61-4717-93
61-4717-94
61-4717-95
61-4717-96
61-4717-97
61-4717-98
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532227
品番
3022-5/150B-GA
参考基準価格(税別)
¥289,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
容量(mL)
5000
DN
Φ150(内径)
タイプ
B
W
Φ200
D
Φ210
L
220
種別
平底セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付
アズワン品番
61-4717-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください※攪拌バッフルが3枚付きます。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000