※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
セパラ反応容器攪拌バッフル付 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-39
61-4718-27
61-4718-28
61-4718-29
61-4718-30
61-4718-31
61-4718-32
61-4718-33
61-4718-36
61-4718-37
61-4718-38
61-4718-39
61-4718-40
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532638
品番
3026-10/200A-A
参考基準価格(税別)
¥336,800
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4718-39
仕様
DN(内径):200、D:Φ210
W
Φ250
L
390
タイプ
A
容量(L)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください。※攪拌バッフルが3枚付きます。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000