※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
セパラ反応容器Oリング溝付 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-53
61-4718-41
61-4718-42
61-4718-43
61-4718-44
61-4718-45
61-4718-46
61-4718-47
61-4718-48
61-4718-49
61-4718-50
61-4718-51
61-4718-52
61-4718-53
61-4718-54
61-4718-69
61-4718-70
61-4718-71
61-4718-72
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532778
品番
3026-10/200A-G
参考基準価格(税別)
¥251,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
容量(mL)
10000
DN
200(内径)
タイプ
A
W
Φ250
D
Φ210
L
390
種別
セパラ反応容器Oリング溝付
アズワン品番
61-4718-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000