※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-61
61-4718-55
61-4718-56
61-4718-57
61-4718-58
61-4718-59
61-4718-60
61-4718-61
61-4718-62
61-4718-63
61-4718-64
61-4718-65
61-4718-66
61-4718-67
61-4718-68
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532857
品番
3026-2/120A-GA
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4718-61
種別
セパラ反応容器Oリング溝・攪拌バッフル付
容量(mL)
2000
DN
120(内径)
タイプ
A
W
Φ160
D
Φ125
L
230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください。※攪拌バッフルが3枚付きます。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。