※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
反応容器 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-90
61-4718-86
61-4718-87
61-4718-88
61-4718-89
61-4718-90
61-4718-91
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533146
品番
3954-3000
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4718-90
仕様
D:Φ160
容量(mL)
3000
W
Φ184
L
260
DN
150
DN1
SQG-29/42
注意
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。