※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
反応容器 攪拌バッフル付 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-93
61-4718-92
61-4718-93
61-4718-94
61-4718-95
61-4718-96
61-4718-97
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533173
品番
3954-500-A
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
D:Φ95
容量(mL)
500
W
Φ115
L
165
アズワン品番
61-4718-93
DN
85
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません。※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。