※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
反応容器 攪拌バッフル付 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-97
61-4718-92
61-4718-93
61-4718-94
61-4718-95
61-4718-96
61-4718-97
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533216
品番
3954-6000-A
参考基準価格(税別)
¥273,300
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
D:Φ215
容量(mL)
6000
W
Φ242
L
290
アズワン品番
61-4718-97
DN
200
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません。※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000