※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
円錐形反応容器 45° 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4718-98
61-4718-98
61-4718-99
61-4719-01
61-4719-02
61-4719-03
61-4719-04
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533225
品番
3954-300-45C
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
D:Φ70
容量(mL)
300
W
Φ100
L
185
アズワン品番
61-4718-98
DN
60
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません※図面は撹拌バッフル付です。