※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
円錐形反応容器 45° 攪拌バッフル付 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
アズワン品番
61-4719-06
61-4719-05
61-4719-06
61-4719-07
61-4719-08
61-4719-09
61-4719-10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533295
品番
3954-500-45C-A
参考基準価格(税別)
¥113,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4719-06
仕様
D:Φ95
容量(mL)
500
W
Φ115
L
175
DN
85
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。